Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Klammer 120,BR/A/H/S 170/172/212

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Klammer 120,BR/A/H/S 170/172/212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L4255BCHR

  • Werkstoff - Stahl

  • Deckelmontage - Ja

  • Oberteilbreite - 120 mm

  • Mit Potentialausgleich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740336826

Sonepar Artikelnummer

120064123

Hersteller Artikelnummer

L4255BCHR

Hersteller Typ

L4255BCHR

Hersteller Artikel Nr.:

L4255BCHR

Werkstoff:

Stahl

Deckelmontage:

Ja

Oberteilbreite:

120 mm

Mit Potentialausgleich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73201090

Gewicht:

0.023 kg

Klammer zu Brüstungskanal BR/A/H/S Oberteil 120mm aus Stahlblech chromatiert. Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.