TEHALIT - Klammer 80,BR/A/S 100/174/214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4253BCHR
Werkstoff - Stahl
Deckelmontage - Ja
Oberteilbreite - 80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740336802
Sonepar Artikelnummer
120064121
Hersteller Artikelnummer
L4253BCHR
Hersteller Typ
L4253BCHR
Hersteller Artikel Nr.:
L4253BCHR
Werkstoff:
Stahl
Deckelmontage:
Ja
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73201090
Gewicht:
0.016 kg


