TEHALIT - Klammer für FB 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5280
Breite - 110 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740857529
Sonepar Artikelnummer
120214201
Hersteller Artikelnummer
M5280
Hersteller Typ
M5280
Hersteller Artikel Nr.:
M5280
Breite:
110 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


