TEHALIT - Klammer für FB 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5281
Breite - 130 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740857536
Sonepar Artikelnummer
120214202
Hersteller Artikelnummer
M5281
Hersteller Typ
M5281
Hersteller Artikel Nr.:
M5281
Breite:
130 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


