TEHALIT - Klammer für FB 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5284
Breite - 230 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740857567
Sonepar Artikelnummer
120214205
Hersteller Artikelnummer
M5284
Hersteller Typ
M5284
Hersteller Artikel Nr.:
M5284
Breite:
230 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.042 kg


