TEHALIT - Klammer für LF 60230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M7252
Breite - 230 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740875349
Sonepar Artikelnummer
120214162
Hersteller Artikelnummer
M7252
Hersteller Typ
M7252
Hersteller Artikel Nr.:
M7252
Breite:
230 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.043 kg


