TEHALIT - Klammer für LFS 30045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R2295
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740874861
Sonepar Artikelnummer
120436974
Hersteller Artikelnummer
R2295
Hersteller Typ
R2295
Hersteller Artikel Nr.:
R2295
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.018 kg


