TEHALIT - Klammer,LF/LFF Breite110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5429
Breite - 110 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740214551
Sonepar Artikelnummer
120436930
Hersteller Artikelnummer
M5429
Hersteller Typ
M5429
Hersteller Artikel Nr.:
M5429
Breite:
110 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


