TEHALIT - Klammer,LF/LFP Breite90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M7248
Breite - 90 mm
Höhe - 100 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740838405
Sonepar Artikelnummer
120069496
Hersteller Artikelnummer
M7248
Hersteller Typ
M7248
Hersteller Artikel Nr.:
M7248
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


