TEHALIT - Klammer,LFH 60090,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M6670
Breite - 90 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740311564
Sonepar Artikelnummer
120063961
Hersteller Artikelnummer
M6670
Hersteller Typ
M6670
Hersteller Artikel Nr.:
M6670
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


