TEHALIT - Klammer, LFS B200, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M6293
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740242813
Sonepar Artikelnummer
120063707
Hersteller Artikelnummer
M6293
Hersteller Typ
M6293
Hersteller Artikel Nr.:
M6293
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.039 kg


