Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Klammer, LFS B60, rot

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Klammer, LFS B60, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M6290

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740242783

Sonepar Artikelnummer

120063704

Hersteller Artikelnummer

M6290

Hersteller Typ

M6290

Hersteller Artikel Nr.:

M6290

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

einrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.004 kg

Klammer frei positionierbar aus Polyamid halogenfrei zu LFS mit Oberteil 60mm. Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.