TEHALIT - Klammer,LFS Breite 100,verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R2291VERZ
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740225229
Sonepar Artikelnummer
120028055
Hersteller Artikelnummer
R2291VERZ
Hersteller Typ
R2291VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
R2291VERZ
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.044 kg


