TEHALIT - Klammer,LFS Breite 200,verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R2293VERZ
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740225243
Sonepar Artikelnummer
120028057
Hersteller Artikelnummer
R2293VERZ
Hersteller Typ
R2293VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
R2293VERZ
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
einrastbar
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.105 kg


