Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Klammer,LFS Breite 60,verzinkt

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Klammer,LFS Breite 60,verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R2290VERZ

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740225212

Sonepar Artikelnummer

120028054

Hersteller Artikelnummer

R2290VERZ

Hersteller Typ

R2290VERZ

Hersteller Artikel Nr.:

R2290VERZ

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

einrastbar

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Ja

Mit Potentialausgleich:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

73261990

Gewicht:

0.019 kg

Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt. Zubehör für Leitungsführungskanal LFS.