TEHALIT - Klammer offen halogenfrei BRN 65x210 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRN65KL65
Werkstoff - Kunststoff
Deckelmontage - Ja
Oberteilbreite - 80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740008174
Sonepar Artikelnummer
120892344
Hersteller Artikelnummer
BRN65KL65
Hersteller Typ
BRN65KL65
Hersteller Artikel Nr.:
BRN65KL65
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
Ja
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


