Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Klammer zu LFS/FWKP Oberteil 250mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Klammer zu LFS/FWKP Oberteil 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R2294VERZ

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740988780

Sonepar Artikelnummer

121236499

Hersteller Artikelnummer

R2294VERZ

Hersteller Typ

R2294VERZ

Hersteller Artikel Nr.:

R2294VERZ

Breite:

250 mm

Höhe:

50 mm

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

einrastbar

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Halogenfrei:

Ja

Mit Potentialausgleich:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.134 kg

Klammer aus Stahl zu LFS/FWKP Oberteil 250mm