TEHALIT - Klemmdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5111
Länge - 135 mm
Breite - 139 mm
Tiefe - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740828901
Sonepar Artikelnummer
120005752
Hersteller Artikelnummer
L5111
Hersteller Typ
L5111
Hersteller Artikel Nr.:
L5111
Länge:
135 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.035 kg


