TEHALIT - Klemmdose 75x75mm halogenfr LFW vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATA707599016
Tiefe - 60 mm
RAL-Nummer - 9016
Halogenfrei - Ja
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017299
Sonepar Artikelnummer
121068059
Hersteller Artikelnummer
ATA707599016
Hersteller Typ
ATA707599016
Hersteller Artikel Nr.:
ATA707599016
Tiefe:
60 mm
RAL-Nummer:
9016
Halogenfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.033 kg


