Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Klemmteil doppelt, komplett

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Klemmteil doppelt, komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L5320

  • Ausführung - klemmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740908047

Sonepar Artikelnummer

120436837

Hersteller Artikelnummer

L5320

Hersteller Typ

L5320

Hersteller Artikel Nr.:

L5320

Ausführung:

klemmen

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.441 kg

Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig. Klemmrahmen für Deckenanschlusssäule mit Klemmtechnik zur Deckenanbindung.