Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Klimakanal 60 x 90 mm RAL 9016

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Klimakanal 60 x 90 mm RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFC6009009016

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - Nein

  • Farbe - weiß

  • Breite - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740007054

Sonepar Artikelnummer

121068412

Hersteller Artikelnummer

LFC6009009016

Hersteller Typ

LFC6009009016

Hersteller Artikel Nr.:

LFC6009009016

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Breite:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Deckel:

Ja

Leitungsbefestigung innen:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.928 kg

Klimakanal tehalit.LFC 60x90mm in verkehrsweiß