Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - KP Paar Eckkanal 115x110mm OT 80mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - KP Paar Eckkanal 115x110mm OT 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS1151109

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 65 mm

  • Bauform - Kupplung

  • Ausführung - symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740027045

Sonepar Artikelnummer

120993643

Hersteller Artikelnummer

BRS1151109

Hersteller Typ

BRS1151109

Hersteller Artikel Nr.:

BRS1151109

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

65 mm

Bauform:

Kupplung

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Potentialausgleich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.083 kg

Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm. Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß.