TEHALIT - Kragenscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5164
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 9 mm
Außendurchmesser - 11.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740106986
Sonepar Artikelnummer
120063223
Hersteller Artikelnummer
M5164
Hersteller Typ
M5164
Hersteller Artikel Nr.:
M5164
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
11.4 mm
Ausführung:
offen
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


