TEHALIT - Kupplung Eckkanal EK 40x40mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK4004079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 40 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 40 mm
Form - symmetrisch
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740017435
Sonepar Artikelnummer
121068109
Hersteller Artikelnummer
EK4004079016
Hersteller Typ
EK4004079016
Hersteller Artikel Nr.:
EK4004079016
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
40 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
40 mm
Form:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


