TEHALIT - Kupplung f. BKIS Universal 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKISKPE
Ausführung - Montagehalter
Breite - 145 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740205580
Sonepar Artikelnummer
120304312
Hersteller Artikelnummer
BKISKPE
Hersteller Typ
BKISKPE
Hersteller Artikel Nr.:
BKISKPE
Ausführung:
Montagehalter
Breite:
145 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7021
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.135 kg


