TEHALIT - Kupplung f. BKIS Universal 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKISKPD
Ausführung - Montagehalter
Breite - 245 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740205597
Sonepar Artikelnummer
120304311
Hersteller Artikelnummer
BKISKPD
Hersteller Typ
BKISKPD
Hersteller Artikel Nr.:
BKISKPD
Ausführung:
Montagehalter
Breite:
245 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.155 kg


