TEHALIT - Kupplung hfr BRN65x130/170/210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRN65X9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 110 .. 230 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 60 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740008136
Sonepar Artikelnummer
120892346
Hersteller Artikelnummer
BRN65X9
Hersteller Typ
BRN65X9
Hersteller Artikel Nr.:
BRN65X9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 .. 230 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Potentialausgleich:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


