Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kupplung,LF/LFP Hoehe30

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kupplung,LF/LFP Hoehe30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M7214

  • Breite des Leitungsführungskanals - 30 mm

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 30 mm

  • Bauform - Kupplung

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740839419

Sonepar Artikelnummer

120069498

Hersteller Artikelnummer

M7214

Hersteller Typ

M7214

Hersteller Artikel Nr.:

M7214

Breite des Leitungsführungskanals:

30 mm

Höhe des Leitungsführungskanals:

30 mm

Bauform:

Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Mit Potentialausgleich:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.002 kg

Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für Leitungsführungssysteme.