Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kupplung,LF/LFP Hoehe40

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kupplung,LF/LFP Hoehe40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M7204

  • Breite des Leitungsführungskanals - 40 mm

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 40 mm

  • Bauform - Kupplung

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740839402

Sonepar Artikelnummer

120069499

Hersteller Artikelnummer

M7204

Hersteller Typ

M7204

Hersteller Artikel Nr.:

M7204

Breite des Leitungsführungskanals:

40 mm

Höhe des Leitungsführungskanals:

40 mm

Bauform:

Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Mit Potentialausgleich:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.006 kg

Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für Leitungsführungssysteme.