Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kupplung,LFS Hoehe 60mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kupplung,LFS Hoehe 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R2604VERZ

  • Höhe des Leitungsführungskanals - 60 mm

  • Bauform - Kupplung

  • Werkstoff - Stahl

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740229104

Sonepar Artikelnummer

120005657

Hersteller Artikelnummer

R2604VERZ

Hersteller Typ

R2604VERZ

Hersteller Artikel Nr.:

R2604VERZ

Höhe des Leitungsführungskanals:

60 mm

Bauform:

Kupplung

Werkstoff:

Stahl

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.084 kg

Kupplung zu Leitungsführungskanal LFS Höhe 60mm. Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung.