TEHALIT - Kupplung Paar hfr BR 65x100/130/170/210D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65X9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 .. 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740911665
Sonepar Artikelnummer
120892258
Hersteller Artikelnummer
BR65X9
Hersteller Typ
BR65X9
Hersteller Artikel Nr.:
BR65X9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 .. 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Potentialausgleich:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.028 kg


