TEHALIT - Kupplung Paar hfr BR 85x130/170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR85X9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 .. 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 68 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740029841
Sonepar Artikelnummer
121091668
Hersteller Artikelnummer
BR85X9
Hersteller Typ
BR85X9
Hersteller Artikel Nr.:
BR85X9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 .. 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.035 kg


