TEHALIT - Kupplung Set aus Stahl zu LFS20x30/30x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS309
Breite des Leitungsführungskanals - 32 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Stahl
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740027878
Sonepar Artikelnummer
121091698
Hersteller Artikelnummer
LFS309
Hersteller Typ
LFS309
Hersteller Artikel Nr.:
LFS309
Breite des Leitungsführungskanals:
32 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.068 kg


