TEHALIT - Kupplung-Set,LFS 30045

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R2330VERZ
Breite des Leitungsführungskanals - 45 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 30 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740293419
Sonepar Artikelnummer
120033902
Hersteller Artikelnummer
R2330VERZ
Hersteller Typ
R2330VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
R2330VERZ
Breite des Leitungsführungskanals:
45 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.085 kg


