Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Kupplung zu C-Profilschiene 25x50 10 St

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Kupplung zu C-Profilschiene 25x50 10 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSCV00

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Flachverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874878

Sonepar Artikelnummer

121236490

Hersteller Artikelnummer

KTSCV00

Hersteller Typ

KTSCV00

Hersteller Artikel Nr.:

KTSCV00

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Flachverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.500 kg

Kupplung zu C-Profilschiene Kanaltragsystem 10Stück