TEHALIT - Kupplungspaar,BRS100130,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS1001309
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 .. 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 100 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740221030
Sonepar Artikelnummer
120214752
Hersteller Artikelnummer
BRS1001309
Hersteller Typ
BRS1001309
Hersteller Artikel Nr.:
BRS1001309
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 .. 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
100 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.102 kg


