TEHALIT - Kupplungspaar,BRS65170,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS651709
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 65 .. 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 65 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740217668
Sonepar Artikelnummer
120214960
Hersteller Artikelnummer
BRS651709
Hersteller Typ
BRS651709
Hersteller Artikel Nr.:
BRS651709
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
65 .. 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
65 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Potentialausgleich:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg


