TEHALIT - Kupplungspaar,BRS85130,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS851309
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 85 .. 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 85 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740220309
Sonepar Artikelnummer
120215087
Hersteller Artikelnummer
BRS851309
Hersteller Typ
BRS851309
Hersteller Artikel Nr.:
BRS851309
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
85 .. 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
85 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.057 kg


