TEHALIT - Kupplungspaar für BRP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP65XXX9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 .. 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 65 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Standardartikel
EAN
4012740213523
Sonepar Artikelnummer
120395532
Hersteller Artikelnummer
BRP65XXX9
Hersteller Typ
BRP65XXX9
Hersteller Artikel Nr.:
BRP65XXX9
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 .. 210 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
65 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.028 kg


