TEHALIT - Kupplungsstift für Brüstungskanal BRAP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5412
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 1 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 60 mm
Bauform - Stift
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012740138840
Sonepar Artikelnummer
120005936
Hersteller Artikelnummer
L5412
Hersteller Typ
L5412
Hersteller Artikel Nr.:
L5412
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
1 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Bauform:
Stift
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Potentialausgleich:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK01
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.002 kg


