TEHALIT - Lamelle Alu Brüstungsverkleidung vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L64509016
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740990059
Sonepar Artikelnummer
121068209
Hersteller Artikelnummer
L64509016
Hersteller Typ
L64509016
Hersteller Artikel Nr.:
L64509016
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg


