TEHALIT - Lamelle,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L64507035
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740182157
Sonepar Artikelnummer
120022294
Hersteller Artikelnummer
L64507035
Hersteller Typ
L64507035
Hersteller Artikel Nr.:
L64507035
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.160 kg


