TEHALIT - Lamellentraeger,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5900GRAU
Länge - 250 mm
Halogenfrei - Ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
RAL-Nummer - 7030
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740268431
Sonepar Artikelnummer
120063781
Hersteller Artikelnummer
M5900GRAU
Hersteller Typ
M5900GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
M5900GRAU
Länge:
250 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.035 kg


