TEHALIT - Längenanpassstück FWK-Plus 100x250 verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP1002507VERZ
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 250 mm
Farbe - sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987868
Sonepar Artikelnummer
121236402
Hersteller Artikelnummer
FWKP1002507VERZ
Hersteller Typ
FWKP1002507VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP1002507VERZ
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Farbe:
sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.784 kg


