TEHALIT - Längenanpassstück FWK-Plus 100x250 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP10025079016
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 250 mm
Farbe - weiß
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987851
Sonepar Artikelnummer
121236401
Hersteller Artikelnummer
FWKP10025079016
Hersteller Typ
FWKP10025079016
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP10025079016
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Farbe:
weiß
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
245 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23275 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.784 kg


