TEHALIT - Längenanpaßstück, FWK3E/50210, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30409016
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 250 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020138
Sonepar Artikelnummer
120993718
Hersteller Artikelnummer
R30409016
Hersteller Typ
R30409016
Hersteller Artikel Nr.:
R30409016
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.219 kg


