TEHALIT - Längenanpaßstück, FWK3E/99160, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30509016
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020190
Sonepar Artikelnummer
120993724
Hersteller Artikelnummer
R30509016
Hersteller Typ
R30509016
Hersteller Artikel Nr.:
R30509016
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.233 kg


