TEHALIT - Längenanpaßstück, FWK3E/99260, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30609016
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 300 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020251
Sonepar Artikelnummer
120993730
Hersteller Artikelnummer
R30609016
Hersteller Typ
R30609016
Hersteller Artikel Nr.:
R30609016
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
259 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26418 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.602 kg


