Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - LED-Schlauch 24V 28,8W IP68 6m weiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - LED-Schlauch 24V 28,8W IP68 6m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LED06WEISS

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740980227

Sonepar Artikelnummer

120410621

Hersteller Artikelnummer

LED06WEISS

Hersteller Typ

LED06WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

LED06WEISS

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP40

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Max. Systemleistung:

28.8 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

4 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

6 m

Kleinster Biegeradius:

45 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.315 kg

LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör. LED-Band zum Einbau in den Sockelleistenkanal 20 x 80 mm.