TEHALIT - Leitungsführungskanal 30045,verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS300450VERZ
Höhe - 30 mm
Breite - 45 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Standardartikel
EAN
4012740290937
Sonepar Artikelnummer
120032372
Hersteller Artikelnummer
LFS300450VERZ
Hersteller Typ
LFS300450VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS300450VERZ
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Nutzbarer Querschnitt:
970 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
0
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.737 kg


